ALPHA ELETTRONICA SR - ALPKIPT0350/12 INVERTER ONDA SIN. PURA 12V/230V 350W - KIPT0350/12

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausgangsnennleistung AC - 350...350 W
Max. Wirkungsgrad - 90 %
Gewicht - 1.5 kg
Breite - 160 mm
Höhe - 73 mm
Packung
1 ST
EAN
8017443683501
Artikelnummer
ALPKIPT0350/12
Herstellernummer
KIPT0350/12
Hersteller
ALP
Ausgangsnennleistung AC:
350...350 W
Max. Wirkungsgrad:
90 %
Gewicht:
1.5 kg
Breite:
160 mm
Höhe:
73 mm
Tiefe:
229 mm
Gli inverter della serie IPT sono inverter ad onda sinusoidale pura ad alta frequenza. Il design digitale con doppio algoritmo di controllo consente di ottenere da una rapida risposta alle variazioni di assorbimento del carico, un'alta efficienza di conversione e una bassa distorsione armonica.
Grazie alla loro elevata affidabilità possono essere utilizzati nei sistemi off-grid come sistemi di monitoraggio, di sicurezza, sistemi di illuminazione, di alimentazione domestica e sistemi di alimentazione dove non è presente la rete elettrica.
Caratteristiche Generali
Tipologia inverter: Off-Grid
Raffreddamento: Convezione forzata - ventola automatica
Caratteristiche Inverter
Forma d'onda in uscita: Sinusoidale pura
Frequenza: 50Hz
Distorsione d'onda THD: <3%
Corrente in ingresso: 29A
Tensione d'ingresso: 12Vdc
Tensione d'uscita: 230Vac
Protezione da sottotensione: 10.8±0,5Vdc
Potenza d'uscita di picco: 700W
Potenza d'uscita nominale: 350W
Efficienza massima: 90%
Consumo a vuoto in stand by: <0.9A
Soft start: si
Funzione restart: Sovraccarico (automatico), Tensione batteria alta (automatico), Tensione batteria bassa (automatico)
Caratteristiche Meccaniche
Dimensioni: 229mm x 160mm x 73mm
Peso: 1.5Kg
Protezione: IP20
Installazione: a parete, orizzontale
Caratteristiche Operative
Temperatura di funzionamento: -20 / 60°C
Umidità: 95%
Collegamenti
Controllo remoto: si
Cavo d'ingresso: Coppia cavi DC rosso nero 10mm²
Connessioni ingresso: morsetti a vite per occhielli


