ALPHA ELETTRONICA SR - ALPKIPT0500/12 INVERTER ONDA SIN. PURA 12V/230V 500W - KIPT0500/12

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausgangsnennleistung AC - 500...500 W
Max. Wirkungsgrad - 91 %
Gewicht - 2.3 kg
Breite - 160 mm
Höhe - 73 mm
Packung
1 ST
EAN
8017443683525
Artikelnummer
ALPKIPT0500/12
Herstellernummer
KIPT0500/12
Hersteller
ALP
Ausgangsnennleistung AC:
500...500 W
Max. Wirkungsgrad:
91 %
Gewicht:
2.3 kg
Breite:
160 mm
Höhe:
73 mm
Tiefe:
286 mm
Gli inverter della serie IPT sono inverter ad onda sinusoidale pura ad alta frequenza. Il design digitale con doppio algoritmo di controllo consente di ottenere da una rapida risposta alle variazioni di assorbimento del carico, un'alta efficienza di conversione e una bassa distorsione armonica. Grazie alla loro elevata affidabilità possono essere utilizzati nei sistemi off-grid come sistemi di monitoraggio, di sicurezza, sistemi di illuminazione, di alimentazione domestica e sistemi di alimentazione dovenon è presente la rete elettrica. ** Caratteristiche Generali ** Tipologia inverter: semplice Raffreddamento: Convezione forzata - ventola automatica ** Caratteristiche Inverter ** Forma d'onda in uscita: Sinusoidale pura Frequenza: 50Hz Distorsione d'onda THD:


