Startseite

ALPHA ELETTRONICA SR - ALP17-035B CAVO AUDIO 2X RCA - 1 PR 3.5ST0.25MPOLYB - 17-035B

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Steckverbindertyp Anschluss 1 - Cinch

  • Ausführung Anschluss 1 - Stecker

  • Ausführung Anschluss 2 - Buchse

  • Länge - 0.25 m

Packung

  • 10 ST

EAN

8017443574892

Artikelnummer

ALP17-035B

Herstellernummer

17-035B

Hersteller

ALP

Steckverbindertyp Anschluss 1:

Cinch

Ausführung Anschluss 1:

Stecker

Ausführung Anschluss 2:

Buchse

Länge:

0.25 m

Permette di collegare il dispositivo audio (smartphone, lettore MP3, ecc.) a un impianto stereo con cavi RCA standard. ** Caratteristiche ** Colore cavo: Nero Lunghezza Cavo: 0.25m Tipo Cavo: Lineare Guaina cavo: PVC Schermatura: Calza Corpo connettori: Plastico Finitura contatto : Nichelato ** Connettore A ** Tipo Connettore A: Spina RCA audio R/L ** Connettore B ** Tipo Connettore B: 2x Presa Jack ø3.5mm Stereo