Startseite

ALPHA ELETTRONICA SR - ALPKX1000/24 INVERTER ONDA PURA 1000W 24V - CON BY... - KX1000/24

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Max. Wirkungsgrad - 91 %

  • Gewicht - 2.6 kg

  • Breite - 150.1 mm

  • Höhe - 77.6 mm

  • Tiefe - 331.2 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8017443689930

Artikelnummer

ALPKX1000/24

Herstellernummer

KX1000/24

Hersteller

ALP

Max. Wirkungsgrad:

91 %

Gewicht:

2.6 kg

Breite:

150.1 mm

Höhe:

77.6 mm

Tiefe:

331.2 mm