Entdecken Sie unsere Kategorien
Filtern Sie Ihre Suche mithilfe einer Kategorie unten
2852 Produkte
Schutzart (IP): IP68
Nennstrom: 24 A
Polzahl: 3
Ausstrahlungswinkel: 11-20° - engstrahlend
Max. Systemleistung: 0.2 W
Nennspannung: 11.5...12.5 V
Anschluss 1: Eurostecker (CEE 7/16, Typ C)
Länge: 2 m
Leiternennquerschnitt: 0.75 mm²
Tastend: ja
Farbe des Knopfes: rot
Schaltfunktion verrastend: ja
Nennstrom: 3 A
Ausführung: Ausschalter
Anschlussart: löten
Innendurchmesser nach Schrumpf: 8 mm
Farbe: rot
Innendurchmesser vor Schrumpf: 15 mm
- Kopieren
- Kopieren
- Kopieren
- Kopieren
Schutzart (IP): IP68
Nennstrom: 16 A
Polzahl: 3
Anzahl der Zellen: 3
Kapazität: 160 mAh
Nennspannung: 3.6 V