Startseite

ALPHA ELETTRONICA SR - ALP200-412 CONN. MC4 FEMM.-1.000V-PER CAVO 10MM-... - 200-412

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 5 ST

EAN

8017443684645

Artikelnummer

ALP200-412

Herstellernummer

200-412

Hersteller

ALP


Caratteristiche Generali
Genere: Presa
Serie produttore: Solarline
Tipo Connettore: MC4
Colore: Nero
Genere Corpo: Maschio
Genere Contatto: Femmina
Serie Fornitore: PV-KBT4/10II

Caratteristiche Elettriche
Corrente max: 45A
Tensione max: 1000V
Tensione Isolamento: 6 KV

Caratteristiche Meccaniche
Montaggio: Volante
Fissaggio: a crimpare
Sezione conduttori: 10mm²
Diametro cavo min: ø5.9mm
Diametro cavo max: ø8.8mm
Grado di protezione: IP65

Caratteristiche Termiche
Classe di infiammabilità: UL94V-0