ALPHA ELETTRONICA SR - ALP23-001/20B CAVO RETE 2X0.75 L.2M NERO - INT.VOL. PB - 23-001/20B

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 2 m
Leiternennquerschnitt - 0.75 mm²
Anschluss 1 - Eurostecker (CEE 7/16, Typ C)
Ader-Zahl - 2
Mantel-Farbe - schwarz
Packung
10 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
63 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8017443629172
Artikelnummer
ALP23-001/20B
Herstellernummer
23-001/20B
Hersteller
ALP
Länge:
2 m
Leiternennquerschnitt:
0.75 mm²
Anschluss 1:
Eurostecker (CEE 7/16, Typ C)
Ader-Zahl:
2
Mantel-Farbe:
schwarz
Nennstrom:
2.5 A
Caratteristiche
Colore cavo: Nero
Lunghezza Cavo: 2m
Formazione cavo: 2 x 0.75mm²
Forma Cavo: Piatto
Portata: 2.5A
Tensione massima: 250V
Nome tecnico: H03VVH2-F
Interruttore: Volante
Connettore A
Tipo Connettore A: Spina 2 poli Europa Dritto
Connettore B
Tipo Connettore B: Cavo Spellato


