ALPHA ELETTRONICA SR - ALP330-076-1 PULSANTE PUSH 230V 2NO-2NC QUADR.ROSSO - 330-076-1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe des Knopfes - rot
Lochdurchmesser - 15.5 mm
Geeignet für Beleuchtung - ja
Schaltfunktion verrastend - ja
Tastend - ja
Packung
1 ST
EAN
8017443611870
Artikelnummer
ALP330-076-1
Herstellernummer
330-076-1
Hersteller
ALP
Farbe des Knopfes:
rot
Lochdurchmesser:
15.5 mm
Geeignet für Beleuchtung:
ja
Schaltfunktion verrastend:
ja
Tastend:
ja
Schutzart (IP):
IP40
** Caratteristiche Generali ** Attuatore: Pulsante Forma dell'attuatore: Piatto Serigrafia: Nessuna Luminoso: no Colore: Rosso Materiale attuatore: Plastica Tipi contatti: DPDT Portata: 3A@250Vac N. poli: 2 Stato dei contatti: (ON)/ON Tipo terminale: a saldare N. terminali: 6 Montaggio: Pannello con dado Foro fissaggio: ø15.5mm Grado di protezione: IP40