ALPHA ELETTRONICA SR - ALP44-91-03 CONNETTORE/GIUNTACAVO 3POLI 24A 450V TUV - 44-91-03

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP68
Nennstrom - 16 A
Polzahl - 3
Nennspannung - 450 V
Packung
1 ST
EAN
8017443649576
Artikelnummer
ALP44-91-03
Herstellernummer
44-91-03
Hersteller
ALP
Schutzart (IP):
IP68
Nennstrom:
16 A
Polzahl:
3
Nennspannung:
450 V
Caratteristiche Generali
Genere: Morsetto
Nr. Poli: 3
n. terminali: 3
Caratteristiche Elettriche
Corrente max: 16A
Tensione max: 450V
Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: PP
Montaggio: Volante
Fissaggio: a vite
Sezione conduttori:0.5-2.5mm²
Diametro cavo min: ø9mm
Diametro cavo max: ø12mm
Per cavo: 9-12mm
Tipo Passacavo: 2 x M20
Grado di protezione: IP68
Guarnizioni preinstallate: per cavi ø5-9mm
Guarnizioni incluse non installate: per cavi ø9-12mm
Caratteristiche Termiche
Temperatura di lavoro: -20/60°C
Classe di infiammabilità: UL94V-0


