Termostato / Igrostato per armadi
Scopri l'importanza di un termostato-igrostato per il mantenimento delle condizioni ambientali ottimali all'interno di un involucro o armadio. Questi dispositivi sono progettati per regolare con precisione temperatura e umidità, garantendo la protezione di attrezzature e materiali sensibili. Grazie a impostazioni regolabili, consentono un controllo accurato, migliorando l'efficienza operativa e prolungando la vita utile dei tuoi strumenti. Scegliere il giusto termostato-igrostato è un passo fondamentale per ottimizzare le performance dei tuoi processi.
130 prodotti
Corrente nominale In: 10 A
Tipo di montaggio: Altro
Campo di regolazione della temperatura: -10...80 °C
Tipologia: Termostato
Tensione nominale in AC 60 Hz: 200...240 V
Tensione nominale in AC 50 Hz: 200...240 V
Tipologia: Termostato/igrostato
Corrente nominale In: 10 A
Campo di regolazione della temperatura: 0...60 °C
Corrente nominale In: 10 A
Campo di regolazione della temperatura: 0...60 °C
Esecuzione della funzione di commutazione: Contatto normalmente aperto (NO)
Corrente nominale In: 10 A
Tipo di montaggio: Altro
Campo di regolazione della temperatura: -10...80 °C
Corrente nominale In: 10 A
Campo di regolazione della temperatura: 0...60 °C
Esecuzione della funzione di commutazione: Contatto chiuso ad interruttore (NC)
Tipologia: Termostato
Tensione nominale in AC 60 Hz: 200...240 V
Tensione nominale in AC 50 Hz: 200...240 V
Tipologia: Termostato/igrostato
Corrente nominale In: 10 A
Campo di regolazione della temperatura: 0...60 °C
Corrente nominale In: 10 A
Tipo di montaggio: Altro
Campo di regolazione della temperatura: -10...80 °C
Corrente nominale In: 10 A
Esecuzione della funzione di commutazione: Contatto di apertura e contatto di chiusura
Corrente nominale In: 10 A
Tipo di montaggio: Fissaggio a morsetto
Campo di regolazione della temperatura: -10...80 °C
Tipologia: Termostato/igrostato
Corrente nominale In: 10 A
Soglia di intervento regolabile umidità relativa dell'aria: 50...90 %
Corrente nominale In: 6 A
Tipo di montaggio: Altro
Campo di regolazione della temperatura: 5...55 °C
















_0746019768A531DB14B9CE94593424C67D8903CB_1.jpg?8475847C83676490A48AA692A18A8475A48EB36D8596949DAF7E7DA4826E646A80768D7C886F716983769887836B726D938A8D79877063688279977B897B686D80789787B1685E9EC0AC&ts=1778573157721&type=small)

.jpg?8475847C83676490A48AA692A18A8475A48EB36D8496949DAF7E7D73BCA797&ts=1778573175457&type=small)