FANDIS SPA - FAD007026.00001 TRT-10A230V-NC TERMOSTATO NORMALMENTE CH - 007026.00001

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente nominale In - 10 A
Campo di regolazione della temperatura - -10...80 °C
Tipo di montaggio - Altro
Esecuzione della funzione di commutazione - Contatto chiuso ad interruttore (NC)
Con visualizzazione digitale - no
Confezione
1 PZ
EAN
8056666674026
Codice prodotto
FAD007026.00001
Cod. produttore
007026.00001
Produttore
FAD
Corrente nominale In:
10 A
Campo di regolazione della temperatura:
-10...80 °C
Tipo di montaggio:
Altro
Esecuzione della funzione di commutazione:
Contatto chiuso ad interruttore (NC)
Con visualizzazione digitale:
no


