FINDER SPA - FIN7T5102304360 TERMOIGROSTATO ELETTR.DA QUADRO - 7T5102304360

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Termostato/igrostato
Corrente nominale In - 10 A
Soglia di intervento regolabile umidità relativa dell'aria - 50...90 %
Campo di regolazione della temperatura - 10...60 °C
Tipo di montaggio - Fissaggio a vite
Confezione
1 PZ
EAN
8012823422312
Codice prodotto
FIN7T5102304360
Cod. produttore
7T5102304360
Produttore
FIN
Tipologia:
Termostato/igrostato
Corrente nominale In:
10 A
Soglia di intervento regolabile umidità relativa dell'aria:
50...90 %
Campo di regolazione della temperatura:
10...60 °C
Tipo di montaggio:
Fissaggio a vite
Esecuzione della funzione di commutazione:
Contatto normalmente aperto (NO)
Con visualizzazione digitale:
no
Un prodotto FINDER SPA
Scopri la serie FINDER SPA


