pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYCCOTHD TERMOSTATO DOPPIO NC+NA - NSYCCOTHD

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYCCOTHD TERMOSTATO DOPPIO NC+NA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Termostato

  • Tensione nominale in AC 50 Hz - 200...240 V

  • Tensione nominale in AC 60 Hz - 200...240 V

  • Corrente nominale In - 10 A

  • Campo di regolazione della temperatura - 0...60 °C

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3295150875647

Codice prodotto

SNRNSYCCOTHD

Cod. produttore

NSYCCOTHD

Produttore

SNR

Tipologia:

Termostato

Tensione nominale in AC 50 Hz:

200...240 V

Tensione nominale in AC 60 Hz:

200...240 V

Corrente nominale In:

10 A

Campo di regolazione della temperatura:

0...60 °C

Tipo di montaggio:

Altro

Esecuzione della funzione di commutazione:

Contatto di apertura e contatto di chiusura

Con visualizzazione digitale:

no

Termostato doppio ClimaSys CC. 250V CA. 68 x 56 x 44 mm Sensore bimetallico con 1 contatto NO/NC. 1 funzione riscaldamento e 1 funzione ventilazione. Collegamento elettrico mediante 4 morsetti da 2,5 mm². Modalità di montaggio su guida DIN da 35 mm, traverse, su piastra di montaggio Spacial verticalmente. Prodotto in PC. Grigio chiaro. UL94 autoestinguente (materiale V0). Protezione IP20.

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC