Filtri generali
Produttori
Altri filtri
Serie prodotto
Codice prodotto cliente associato
Temperatura ambiente durante il funzionamento
Altezza
Con cavo di collegamento
Utilizzabile all'interno
Antenna wireless
65 prodotti
Lunghezza cavo di connessione: 0.3 m
Altezza: 76 mm
Larghezza: 76 mm
Utilizzabile all'interno: sì
Utilizzabile all'esterno: sì
Max raggio di azione / portata: 2 m
Utilizzabile all'interno: sì
Utilizzabile all'esterno: sì
Guadagno dell'antenna: 4.5 dBi
Utilizzabile all'interno: sì
Utilizzabile all'esterno: sì
Guadagno dell'antenna: 3 dBi
Utilizzabile all'interno: sì
Utilizzabile all'esterno: sì
Collegamento: N
Utilizzabile all'interno: sì
Utilizzabile all'esterno: no
Collegamento: SMA (Sub-Miniature tipo A)
Utilizzabile all'interno: sì
Utilizzabile all'esterno: sì
Guadagno dell'antenna: 0 dBi
Utilizzabile all'interno: sì
Utilizzabile all'esterno: sì
Max raggio di azione / portata: 10000 m
Lunghezza cavo di connessione: 3 m
Profondità: 38 mm
Temperatura ambiente durante il funzionamento: -25...70 °C