TESE ITALY - TSIXIOT11SE5MRCL TRASMETTITORE XIOT C/ 5 ANNI ABBONAMENTO
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Utilizzabile all'interno - sì
Utilizzabile all'esterno - sì
Max raggio di azione / portata - 10000 m
Omnidirezionale - no
Collegamento - Altri
Confezione
1 PZ
EAN
3389119644013
Codice prodotto
TSIXIOT11SE5MRCL
Cod. produttore
XIOT11SE5MRCL
Produttore
TSI
Utilizzabile all'interno
sì
Utilizzabile all'esterno
sì
Max raggio di azione / portata
10000 m
Omnidirezionale
no
Collegamento
Altri
Con cavo di collegamento
sì
Lunghezza cavo di connessione
2 m
Metodo di montaggio
Montaggio diretto
Altezza
100 mm
Larghezza
50 mm
Profondità
45 mm
Grado di protezione (IP)
IP66
Temperatura ambiente durante il funzionamento
-25...70 °C
MIMO
sì
Banda di frequenza 1
0.87...0.87 GHz
Dry contact LPWAN transmitter, 5 years subscription included. durata batteria: 13.6 yr 2 frames/day, 2.3 yr 20 frames/day, 4.2 yr 10 frames/day - servizi web: WEB Server - tipo di fissaggio: con viti - altezza: 100 mm - lunghezza: 45 mm - larghezza: 50 mm - peso prodotto: 0,216 kg - campi radiofrequenza: 868 MHz - potenza radio: 14 dBm. Benefici: .. Applicazioni: ..