SIEMENS - SIE6GT23981CF10 ANTENNA ANT 8 WITH CABLE 3M - 6GT23981CF10

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Adatta per uso interno - sì
Adatto ad uso esterno - sì
Con cavo di collegamento - sì
Lunghezza del cavo di collegamento - 3 m
Profondità - 38 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4034106024802
Codice prodotto
SIE6GT23981CF10
Cod. produttore
6GT23981CF10
Produttore
SIE
Adatta per uso interno:
sì
Adatto ad uso esterno:
sì
Con cavo di collegamento:
sì
Lunghezza del cavo di collegamento:
3 m
Profondità:
38 mm
Temperatura ambiente durante il funzionamento:
-25...70 °C
- Dimensioni: 8 mm x 38 mm
- Grado di protezione: IP67
- Temperatura operativa: da -25 a +70 °C
- Cavo d'antenna di 3 m con connettori su entrambi i lati
- Materiale cavo: PUR
- Conformità: UL 758
- Grande precisione di posizionamento grazie alla forma costruttiva compatta
- Adatta per installazioni in spazi ridotti
- Facilità di installazione con cavo per catene portacavi
- Affidabilità in ambienti industriali complessi
Simatic rf200/rf300 antenna ant 8 m8x 38 mm
Antena particolarmente adatta all'impiego in condizioni d'installazione difficili con poco spazio a disposizione, come nel montaggio su robot per l'identificazione di utensili.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per il cliente:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS