SIEMENS - SIE6GK57934MN000AA6 SIMATIC NET IWLAN RCOAX ANT793-4MN - 6GK57934MN000AA6

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Adatta per uso interno - sì
Adatto ad uso esterno - sì
Grado di protezione (IP) - IP65
Con cavo di collegamento - no
Altezza - 78.7 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4019169851534
Codice prodotto
SIE6GK57934MN000AA6
Cod. produttore
6GK57934MN000AA6
Produttore
SIE
Adatta per uso interno:
sì
Adatto ad uso esterno:
sì
Grado di protezione (IP):
IP65
Con cavo di collegamento:
no
Altezza:
78.7 mm
Temperatura ambiente durante il funzionamento:
-40...70 °C
- Caratteristica omnidirezionale con guadagno di 6dBi
- Connettore N-femmina
- Protezione IP65
- Intervallo di temperatura: -40 a +70 °C
- Frequenza operativa: 5GHz
- Protezione dell'investimento grazie alla conformità allo standard IEEE 802.11 riconosciuto a livello mondiale
- Collegamento economico con apparecchiature situate in ambienti remoti, difficilmente accessibili o aggressivi
- Ideale per l'uso in trasportatori aerei monorotaia e magazzini a scaffali verticali
Antenna ANT793-4MN IWLAN
Questo prodotto è progettato per l'uso in collegamento con un cavo coassiale in ambienti ristretti, offrendo una caratteristica omnidirezionale con una potenza di 6dBi.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


