pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRPASA-ANT1 PAS - ANTENNA ESTERNA WIFI ZIGBEE - PASA-ANT1

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Collegamento - R-SMA

  • Guadagno antenna - 3 dBi

  • Omnidirezionale - sì

  • Tipo di montaggio - Montaggio diretto

  • MIMO - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3606481095558

Codice prodotto

SNRPASA-ANT1

Cod. produttore

PASA-ANT1

Produttore

SNR

Collegamento:

R-SMA

Guadagno antenna:

3 dBi

Omnidirezionale:

sì

Tipo di montaggio:

Montaggio diretto

MIMO:

no

Adatta per uso interno:

sì

Adatto ad uso esterno:

sì

Tipo di collegamento:

Connettore

Portata max.:

50 m

Polarizzazione:

Verticale

Angolo di apertura orizzontale:

360 °

Grado di protezione (IP):

IP65

Angolo di apertura verticale:

78 °

Con cavo di collegamento:

sì

Lunghezza del cavo di collegamento:

3 m

Altezza:

155.8 mm

Larghezza:

35.5 mm

Profondità:

35.5 mm

Temperatura ambiente durante il funzionamento:

-35...65 °C

Banda di frequenza 1:

2.4...2.5 GHz

Banda di frequenza 2:

4.9...5.9 GHz

L’antenna Wi-Fi e IEE 802.15.4 appartiene alla gamma EcoStruxure Panel Server. Il dispositivo è progettato per essere collegato al concentratore Panel Server e posizionato all'esterno del quadro elettrico. È stato progettato per essere associato a EcoStruxure Panel Server Advanced e Universal a seconda dei modelli. Questa antenna mira a migliorare la qualità del segnale a radiofrequenza per applicazioni Wi-Fi e IEEE 802.15.4 ed estenderlo al di fuori del quadro elettrico. Consente un miglioramento del segnale di 3 dBi e ha un'impedenza media di 50 Ohm. Compatta e leggera, l'antenna è dotata di un cavo di 3 metri che ne facilita l'installazione in vari quadri elettrici. Coprendo la doppia banda, l'antenna esterna copre le gamme di frequenza di 2,4 GHz e 5 GHz. Con un peso netto di 145 g, l'antenna esterna nera a blocco singolo misura 155,8 mm di lunghezza e ha un diametro alla base di 35 mm. La temperatura ambientale deve essere compresa tra -35 °C e +65 °C per il funzionamento e tra -5 °C e +85 °C perlo stoccaggio del dispositivo. L'antenna ha un grado di protezione IP65. L'antenna IEEE 802.15.4 deve essere collegata alla parte superiore del Panel Server Advanced e installata sul tetto del quadro elettrico. L'antenna Wi-Fi deve essere collegata alla parte inferiore del Panel Server e installata sul tetto del quadro elettrico. Nel complesso, la gamma EcoStruxure Panel Server mira a offrire una soluzione completa per il monitoraggio energetico. La soluzione offre una visione concentrata dei dati energetici provenienti da contatori e sensori energetici cablati e wireless.

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC