TESE ITALY - TSIXIOT11SE0MRCL TRASMETTITORE XIOT STANDALONE
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Utilizzabile all'interno - sì
Utilizzabile all'esterno - sì
Guadagno dell'antenna - 0 dBi
Max raggio di azione / portata - 10000 m
Omnidirezionale - no
Confezione
1 PZ
EAN
3389119644020
Codice prodotto
TSIXIOT11SE0MRCL
Cod. produttore
XIOT11SE0MRCL
Produttore
TSI
Utilizzabile all'interno
sì
Utilizzabile all'esterno
sì
Guadagno dell'antenna
0 dBi
Max raggio di azione / portata
10000 m
Omnidirezionale
no
Collegamento
Altri
Con cavo di collegamento
sì
Lunghezza cavo di connessione
2 m
Metodo di montaggio
Montaggio diretto
Altezza
100 mm
Larghezza
50 mm
Profondità
45 mm
Grado di protezione (IP)
IP66
Temperatura ambiente durante il funzionamento
-25...70 °C
Banda di frequenza 1
0.87...0.87 GHz
Dry contact LPWAN transmitter, Subscription not included. durata batteria: 13.6 yr 2 frames/day, 2.3 yr 20 frames/day, 4.2 yr 10 frames/day - tipo di fissaggio: con viti - altezza: 100 mm - lunghezza: 45 mm - larghezza: 50 mm - peso prodotto: 0,216 kg - campi radiofrequenza: 868 MHz - potenza radio: 14 dBm. Benefici: .. Applicazioni: ..