SIEMENS - SIE6GT28122EA01 ANTENNA RF622A FCC - 6GT28122EA01

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Adatta per uso interno - sì
Adatto ad uso esterno - sì
Grado di protezione (IP) - IP65
Con cavo di collegamento - no
Lunghezza del cavo di collegamento - 0.3 m
Confezione
1 PZ
EAN
4034106026448
Codice prodotto
SIE6GT28122EA01
Cod. produttore
6GT28122EA01
Produttore
SIE
Adatta per uso interno:
sì
Adatto ad uso esterno:
sì
Grado di protezione (IP):
IP65
Con cavo di collegamento:
no
Lunghezza del cavo di collegamento:
0.3 m
Altezza:
76 mm
Larghezza:
76 mm
Profondità:
20 mm
Temperatura ambiente durante il funzionamento:
-20...70 °C
- Frequenza: 915-928 MHz
- Tipo: Lineare
- Grado di protezione: IP67
- Temperatura operativa: -20 ... +70 °C
- Lunghezza cavo di collegamento: 30 cm
- Riduzione affidabile di effetti di riflessioni e propagazioni anomale grazie alla notevole attenuazione di segnale.
- Design compatto che facilita l'integrazione in diverse applicazioni industriali.
Simatic RF600 Antenna RF622A
Antenna particolarmente compatta per applicazioni nella produzione, ad es. in linee di montaggio o in impianti di trasportatori su rotaia.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS