Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
3321 prodotti
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz: 110...250 V
Tensione d'esercizio nominale Ue: 200...480 V
Corrente d'esercizio nominale Ie a 40°C Tu: 25 A
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz: 110...250 V
Tensione d'esercizio nominale Ue: 200...480 V
Corrente d'esercizio nominale Ie a 40°C Tu: 38 A
Integrabile nel software di engineering per il sistema di automazione: sì
Integrabile nel software di engineering per il sistema di automazione: sì
Idoneità all'uso in più postazioni, runtime: no
Funzionalità SCADA: no
Gruppi di utenti (protezione con password) possibili: sì
Materiale: Altro
Altezza: 2000 mm
Larghezza: 1200 mm
Idoneità all'uso in più postazioni, runtime: sì
Funzionalità SCADA: sì
Gruppi di utenti (protezione con password) possibili: sì
Materiale: Altro
Altezza: 2000 mm
Larghezza: 1200 mm
Corrente di uscita nominale I2N: 7.1 A
Max. frequenza d'uscita: 599 Hz
Tensione di rete: 380...500 V
Frequenza di clock del processore: 1.6 GHz
Tensione di alimentazione DC: 24...24 V
Sistema operativo preinstallato: LINUX
Forma della scatola: Altro
Memoria principale max.: 0 MB
Tensione di alimentazione DC: 18...31.2 V
Dimensione memoria: 128000000 kByte