SIEMENS - SIE6ES76482BF100XM1 SIMATIC CFAST MEMORY CARD, 128 GB - 6ES76482BF100XM1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di memoria - Altro
Dimensione memoria - 128 kByte
Supporto di memoria - Altro
Confezione
1 PZ
EAN
4047622667316
Codice prodotto
SIE6ES76482BF100XM1
Cod. produttore
6ES76482BF100XM1
Produttore
SIE
Tipo di memoria:
Altro
Dimensione memoria:
128 kByte
Supporto di memoria:
Altro
- Capacità: 128 GB
- Tipo: CFAST
- Compatibilità: SIMATIC IPC
- Dotazione di fornitura: 1 pz.
- Ampliamento della capacità di memorizzazione per applicazioni industriali.
- Affidabilità e prestazioni ottimizzate in ambienti industriali.
- Semplice integrazione con i sistemi IPC esistenti.
Scheda di memoria CFAST SIMATIC
La scheda di memoria CFAST SIMATIC, con capacità di 128 GB, è progettata per l'utilizzo con i sistemi IPC che dispongono del corrispondente slot.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


