pagina iniziale

SIEMENS - SIE3RW52151AC14 SOFTSTARTER 400V AC 25A 110-250V AC VIT - 3RW52151AC14

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente d'esercizio nominale Ie a 40°C Tu - 25 A

  • Tensione d'esercizio nominale Ue - 200...480 V

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 110...250 V

  • Funzione - Una direzione di rotazione

  • Cavallottamento interno - sì

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

185 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

4047621036250

Codice prodotto

SIE3RW52151AC14

Cod. produttore

3RW52151AC14

Produttore

SIE

Corrente d'esercizio nominale Ie a 40°C Tu:

25 A

Tensione d'esercizio nominale Ue:

200...480 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:

110...250 V

Funzione:

Una direzione di rotazione

Cavallottamento interno:

sì

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC

Con display:

no

Potenza nominale motore trifase, circuito standard, a 230 V:

5.5 kW

Potenza nominale motore trifase, circuito standard, a 400 V:

11 kW

Classe di intervento:

Regolabile

Potenza nominale motore trifase, circuito a radice di 3, a 230 V:

11 kW

Regolazione della coppia:

no

Potenza nominale motore trifase, circuito a radice di 3, a 400 V:

18.5 kW

Grado di protezione (IP):

IP20

Temperatura ambiente nominale senza derating:

40 °C

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:

110...250 V

Protezione integrata contro il sovraccarico del motore:

sì

    Softstarter SIRIUS 200-480 V 25 A

    Softstarter SIRIUS 3RW52 General Performance è progettato per applicazioni semplici con avviamento e arresto graduali di motori asincroni trifase.

    Dettagli tecnici:

    • Tensione di rete: 200-480 V
    • Corrente nominale: 25 A
    • Intervallo di tensione di comando: AC 110 ... 250 V
    • Potenza disponibile: fino a 560 kW
    • Sequenze di avviamento: riduzione dei picchi di corrente
    • Protezione: monitoraggio intelligente per surriscaldamento e sovraccarico
    • Certificazioni: IEC e UL/CSA
    • Moduli di comunicazione: PROFINET, PROFIBUS, Modbus TCP (opzionali)
    • Tipi di morsetti: a vite e a molla
    • Disponibilità di moduli HMI per montaggio a pannello o all'interno del quadro elettrico

    Benefici per il cliente:

    • Avviamento senza stress del motore grazie alla funzione Soft-Torque.
    • Reset remoto integrato per la risoluzione rapida dei guasti.
    • Notevole risparmio di spazio e cablaggio rispetto agli avviatori stella-triangolo e ai convertitori di frequenza.
    • Assenza di manutenzione per un funzionamento affidabile e duraturo.
    • Compatto grazie al bypass integrato, offrendo un basso riscaldamento nel quadro elettrico.
    • Grande flessibilità per adattarsi alle esigenze specifiche degli utenti.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS