pagina iniziale

SIEMENS - SIE3RW52171AC14 SOFTSTARTER 400V AC 38A 110-250V AC VIT - 3RW52171AC14

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente d'esercizio nominale Ie a 40°C Tu - 38 A

  • Tensione d'esercizio nominale Ue - 200...480 V

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 110...250 V

  • Funzione - Una direzione di rotazione

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - -99999...-99999 V

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

185 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

4047621036571

Codice prodotto

SIE3RW52171AC14

Cod. produttore

3RW52171AC14

Produttore

SIE

Corrente d'esercizio nominale Ie a 40°C Tu:

38 A

Tensione d'esercizio nominale Ue:

200...480 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:

110...250 V

Funzione:

Una direzione di rotazione

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:

-99999...-99999 V

Cavallottamento interno:

sì

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC

Con display:

no

Potenza nominale motore trifase, circuito standard, a 230 V:

11 kW

Potenza nominale motore trifase, circuito standard, a 400 V:

18.5 kW

Classe di intervento:

Regolabile

Potenza nominale motore trifase, circuito a radice di 3, a 230 V:

18.5 kW

Regolazione della coppia:

no

Potenza nominale motore trifase, circuito a radice di 3, a 400 V:

30 kW

Grado di protezione (IP):

IP00

Temperatura ambiente nominale senza derating:

40 °C

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:

110...250 V

Protezione integrata contro il sovraccarico del motore:

sì

    Softstarter SIRIUS 3RW52

    Il Softstarter SIRIUS 3RW52 è progettato per avviamenti e arresti graduali di motori asincroni trifase, riducendo picchi di corrente e oscillazioni di tensione.

    Dettagli tecnici:

    • Tensione di alimentazione: 200-480 V
    • Corrente nominale: 38 A
    • Adatto per potenze fino a 560 kW
    • Esclusione di oscillazioni della tensione di rete durante l'avviamento
    • Bypass integrato per ridotto riscaldamento
    • Funzioni intelligenti di monitoraggio per prevenzione surriscaldamento e sovraccarico
    • Controllo a 3 fasi, ideale per potenze elevate e circuiti Inside Delta
    • Varie opzioni di uscita analogica e protezione motore a termistore
    • Moduli di comunicazione opzionali per PROFINET, PROFIBUS e Modbus TCP
    • Disponibile per reti fino a 600 V

    Vantaggi per i clienti:

    • Avvio e arresto graduali con riduzione dello stress per il motore
    • Significativo risparmio di spazio e cablaggio rispetto ad avviatori stella-triangolo e convertitori di frequenza
    • Assenza di manutenzione e grande facilità d'uso
    • Reset remoto integrato per gestione rapida dei guasti
    • Completamente conforme a omologazioni internazionali come IEC e UL/CSA
    • Grande flessibilità per soddisfare diverse esigenze applicative

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS