Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
10000 prodotti
Adatto per passarella a traversini: no
Adatto per passerella forata\chiusa: sì
Larghezza: 500 mm
Potenza nominale a frequenza nominale: 2.7 kW
Tipologia: Motore sincrono trifase
Tensione nominale: 480 V
Tipologia: Morsetto centrale
Materiale: Alluminio
Protezione della superficie: Anodizzato
Potenza nominale a frequenza nominale: 2.7 kW
Tipologia: Motore sincrono trifase
Tensione nominale: 480 V
Materiale: Alluminio
Lunghezza: 0.73 m
Larghezza: 60 mm
Materiale: Alluminio
Adatto per il montaggio a tetto inclinato: sì
Protezione della superficie: Non trattato
Tipo lampada: LED non sostituibile
Grado di protezione (IP): IP67
Potenza totale: 6 W
Adatto per l'altezza del canale portacavi: 50 mm
Adatto per la larghezza del canale portacavi: 400 mm
Tipologia costruttiva: Elemento a T verticale discendente longitudinale
Colore del corpo: Altro
Temperatura di colore correlata: 3000...6500 K
Potenza totale: 23 W
Larghezza (grande): 600 mm
Adatto per l'altezza del canale portacavi: 52 mm
Larghezza (piccola): 400 mm