K2 - SYSTEMS GMBH - K2S2002056 MULTIANGLE SUPPORT 30 - 2002056

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Alluminio
Lunghezza - 0.73 m
Larghezza - 60 mm
Altezza - 40 mm
Colore - Argento
Confezione
1 PZ
EAN
4251786207435
Codice prodotto
K2S2002056
Cod. produttore
2002056
Produttore
K2S
Materiale:
Alluminio
Lunghezza:
0.73 m
Larghezza:
60 mm
Altezza:
40 mm
Colore:
Argento
Con canale per cavi:
no
Canalina cavo opzionale:
no
Peso:
1.055 kg/m
Support 30° for the MultiAngle System. Aluminium 60x40x4 mm, length 730 mm


