pagina iniziale

LOMBARDO - LOMLL15202KN TEGOLO U&D LED 4K 6W CORTEN - LL15202KN

LOMBARDO
copiacopia
LOMBARDO - LOMLL15202KN TEGOLO U&D LED 4K 6W CORTEN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Potenza totale - 6 W

  • Tipo lampada - LED non sostituibile

  • Colore del corpo - Altro

  • Materiale del corpo - Alluminio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8012680278299

Codice prodotto

LOMLL15202KN

Cod. produttore

LL15202KN

Produttore

LOM

Grado di protezione (IP):

IP67

Potenza totale:

6 W

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Colore del corpo:

Altro

Materiale del corpo:

Alluminio

Resistenza agli urti:

IK10

Con lampada inclusa:

sì

Tensione nominale:

220...240 V

Regolabile:

no

Dimming DALI:

no

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Dimming 1-10 V:

no

Dimming taglio di fase ascendente:

sì

Apparecchio cablato:

sì

Dimming taglio di fase discendente:

sì

Materiale della copertura:

Vetro opaco/satinato

Dimming DMX:

no

Colore luce:

Bianco

Calpestabile da veicoli:

no

Larghezza:

100 mm

Alimentatore intercambiabile:

no

Dimming 0-10 V:

no

Dimming modulazione tensione di rete:

no

Dimming DSI:

no

Dimming potenziometro (integrato nell'apparecchio):

no

Dimming LineSwitch:

no

classe di protezione secondo IEC 61140:

I

Diffusore luce:

Lente/ottica/pannello diffusore

Altezza/profondità:

32 mm

Dimming secondo specifiche del produttore:

no

Dimming programmabile:

no

Carico max.:

500 kg

Dimming RF:

no

Dimming Sine Wave Reduction:

no

Dimming Touch and Dim:

no

Dimming Zigbee:

no

Dimming con push-button:

no

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

400...400 lm

Regolazione costante del flusso luminoso:

no

Temperatura colore regolabile:

No

Flusso luminoso regolabile:

No

Multi-angolo del fascio:

No

Lunghezza:

110 mm

Max. temperatura superficiale:

50 °C

Collegamento elettrico con sistema a innesto:

no

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto disponibile IFTTT:

no

Tegolo U&D LED 4K 6W Corten AC DIRECT, Taglio di fase