pagina iniziale

K2 - SYSTEMS GMBH - K2S2002402 SOLIDHOOK 4S+ - 2002402

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Alluminio

  • Protezione della superficie - Non trattato

  • Adatto per il montaggio a tetto inclinato - sì

  • Adatto per il montaggio su tetto piano - no

  • Adatto per montaggio sul tetto - no

Confezione

  • 25 PZ

EAN

4251786208968

Codice prodotto

K2S2002402

Cod. produttore

2002402

Produttore

K2S

Materiale:

Alluminio

Protezione della superficie:

Non trattato

Adatto per il montaggio a tetto inclinato:

sì

Adatto per il montaggio su tetto piano:

no

Adatto per montaggio sul tetto:

no

Adatto per il montaggio di facciata:

no

Adatto per il montaggio su terreno aperto:

no

Adatto per il montaggio come elemento di facciata:

no

Adatto per il montaggio come sporgenza/parasole:

no

Con materiale di fissaggio:

no

Con piastra di montaggio:

sì

Larghezza piastra di montaggio:

100 mm

Lunghezza della piastra di montaggio:

124 mm

Altezza piastra di montaggio:

25.9 mm

Larghezza del gancio:

35 mm

Gancio spessore materiale:

8.5 mm

Regolabile:

sì

Perforazione del tetto necessaria:

sì

Ancoraggio:

Avvitare

Adatto per materiale di copertura:

Padella

Roof hook with 3 height adjustments in the base plate (40/47/54 mm) and 30 mm adjustment on the bracket. Slotted hole in the bracket for vertical SolidRail mounting. Base plate: 124x100 mm, Height under bracket: 40/47/54 mm, bracket: 35x9 mm, Overall height: 120.5 - 165 mm. Material: Aluminium EN AW-6063 T66