pagina iniziale

SIEMENS - SIE5SL42036 INT. MT 2P B3 ICN 10000A - 5SL42036

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Variante

Numero di poli (totale):

2

Conduttore neutro a connessione:

no
Vedi le opzioni disponibilisì

Tensione nominale:

400 V
Vedi le opzioni disponibili230 V

Caratteristiche principali

  • Numero di poli (totale) - 2

  • Caratteristica di intervento - B

  • Corrente nominale - 3 A

  • Numero di poli protetti - 2

  • Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V - 10 kA

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

14 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4001869439334

Codice prodotto

SIE5SL42036

Cod. produttore

5SL42036

Produttore

SIE

Numero di poli (totale):

2

Caratteristica di intervento:

B

Corrente nominale:

3 A

Numero di poli protetti:

2

Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V:

10 kA

Conduttore neutro a connessione:

no

Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 400 V:

10 kA

Numero moduli DIN:

2

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Tensione nominale:

400 V

Profondità di incasso:

70 mm

Potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 400 V:

10 kA

Dispositivi supplementari possibili:

sì

Potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 230 V:

10 kA

Frequenza:

50...50 Hz

Montaggio a incasso:

no

Sezione conduttore collegabile multifilare:

0.75...25 mm²

Classe di limitazione energetica:

3

Sezione conduttore collegabile unifilare:

0.75...25 mm²

Categoria di sovratensione:

3

Grado di protezione (IP):

IP20

Grado di inquinamento:

2

Temperatura ambiente durante il funzionamento:

-25...55 °C

Antideflagrante:

no

Potenza dissipata:

3.8 W

    Interruttore magnetotermico 400V 10 kA, a 2 poli, B, 3A

    Interruttore magnetotermico SENTRON 5SL per la protezione da cortocircuito e sovraccarico sicura per applicazioni standard in edifici residenziali e funzionali.

    Dettagli tecnici:

    • Tipo: Interruttore magnetotermico a 2 poli
    • Tensione nominale: 400V
    • Intensità nominale: 3A
    • Capacità di interruzione: 10 kA
    • Montaggio: Senza attrezzi
    • Cablaggio: Semplice tramite sbarra collettrice posteriore
    • Disponibilità: 1, 2, 3, 4 poli, 1 polo + N, 3 poli + N e tipi speciali
    • Accessori: Varietà di ampliamenti funzionali mediante blocchetti di contatti ausiliari

    Vantaggi per i clienti:

    • Protezione affidabile contro cortocircuiti e sovraccarichi.
    • Facile installazione e manutenzione senza bisogno di strumenti.
    • Flessibilità grazie alla varietà di tipi e accessori disponibili.
    • Affidabilità garantita con gli apparecchi di protezione di SENTRON.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS