pagina iniziale

SIEMENS - SIE5SL41037 INT. MT 1P C3 ICN 10000A - 5SL41037

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Variante

Numero di poli (totale):

1

Conduttore neutro a connessione:

no
Vedi le opzioni disponibilisì

Tensione nominale:

400 V
Vedi le opzioni disponibili230 V

Caratteristiche principali

  • Numero di poli (totale) - 1

  • Caratteristica di intervento - C

  • Corrente nominale - 3 A

  • Numero di poli protetti - 1

  • Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V - 10 kA

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

27 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

4001869440118

Codice prodotto

SIE5SL41037

Cod. produttore

5SL41037

Produttore

SIE

Numero di poli (totale):

1

Caratteristica di intervento:

C

Corrente nominale:

3 A

Numero di poli protetti:

1

Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V:

10 kA

Conduttore neutro a connessione:

no

Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 400 V:

10 kA

Numero moduli DIN:

1

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Tensione nominale:

400 V

Profondità di incasso:

70 mm

Potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 400 V:

10 kA

Dispositivi supplementari possibili:

sì

Potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 230 V:

10 kA

Frequenza:

50...50 Hz

Montaggio a incasso:

no

Sezione conduttore collegabile multifilare:

0.75...25 mm²

Classe di limitazione energetica:

3

Sezione conduttore collegabile unifilare:

0.75...25 mm²

Categoria di sovratensione:

3

Grado di protezione (IP):

IP20

Grado di inquinamento:

2

Temperatura ambiente durante il funzionamento:

-25...55 °C

Antideflagrante:

no

Potenza dissipata:

1.1 W

    Interruttore magnetotermico 230/400 V 10 kA, a 1 polo, C, 3A

    Interruttore magnetotermico SENTRON 5SL per la protezione da cortocircuito e sovraccarico sicura per applicazioni standard in edifici residenziali e funzionali.

    Dettagli tecnici:

    • Voltaggio: 230/400 V
    • Corrente nominale: 3A
    • Tipo: 1 polo, C, 10 kA
    • Montaggio: Senza attrezzi
    • Cablaggio dell'alimentazione: Con sbarracollettrice posteriore
    • Disponibilità: 1, 2, 3, 4 poli, 1 polo +N, 3 poli +N e vari tipi speciali
    • Accessori: Blocchetti di contatti ausiliari per ampliamenti funzionali

    Vantaggi per i clienti:

    • Facile installazione grazie al montaggio senza attrezzi.
    • Semplicità di cablaggio per una rapida configurazione.
    • Protezione sicura contro cortocircuiti e sovraccarichi per la sicurezza degli impianti.
    • Versatilità con diverse opzioni di poli e accessori disponibili.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS