pagina iniziale

SIEMENS - SIE5SL32507 INT. MT ICN 4500A 2P C50 - 5SL32507

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE5SL32507 INT. MT ICN 4500A 2P C50

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Variante

Numero di poli (totale):

2

Conduttore neutro a connessione:

no
Vedi le opzioni disponibilisì

Tensione nominale:

400 V
Vedi le opzioni disponibili230 V

Caratteristiche principali

  • Numero di poli (totale) - 2

  • Caratteristica di intervento - C

  • Corrente nominale - 50 A

  • Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V - 4.5 kA

  • Conduttore neutro a connessione - no

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

55 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4001869390215

Codice prodotto

SIE5SL32507

Cod. produttore

5SL32507

Produttore

SIE

Numero di poli (totale):

2

Caratteristica di intervento:

C

Corrente nominale:

50 A

Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V:

4.5 kA

Conduttore neutro a connessione:

no

Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 400 V:

4.5 kA

Numero moduli DIN:

2

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Tensione nominale:

400 V

Profondità di incasso:

70 mm

Potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 400 V:

5 kA

Dispositivi supplementari possibili:

sì

Potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 230 V:

5 kA

Frequenza:

50...50 Hz

Montaggio a incasso:

no

Sezione conduttore collegabile multifilare:

0.75...25 mm²

Classe di limitazione energetica:

3

Sezione conduttore collegabile unifilare:

0.75...25 mm²

Categoria di sovratensione:

3

Grado di protezione (IP):

IP20

Grado di inquinamento:

2

Temperatura ambiente durante il funzionamento:

-25...45 °C

Antideflagrante:

no

Potenza dissipata:

7.6 W

    Interruttore magnetotermico 400V 4,5kA, a 2 poli, C, 50A

    Interruttore magnetotermico SENTRON 5SL per la protezione da cortocircuito e sovraccarico sicura per applicazioni standard in edifici residenziali e funzionali.

    Dettaglitecnici:

    • Tensione nominale: 400V
    • Capacità di interruzione: 4,5kA
    • Numero di poli: 2 poli
    • Tipo di curva: C
    • Corrente nominale: 50A
    • Montaggio: senza attrezzi
    • Cablaggio: semplice mediante sbarra collettrice posteriore
    • Disponibilità: in esecuzione a 1, 2, 3, 4 poli, 1 polo +N e 3 poli +N con ulteriori tipi speciali

    Vantaggi per i clienti:

    • Facilità di installazione e rimozione grazie al montaggio senza attrezzi.
    • Varietà di accessori per ampliare le funzionalità.
    • Protezione affidabile contro cortocircuiti e sovraccarichi.
    • Adatto per una vasta gamma di applicazioni residenziali e funzionali.
    • Semplicità di cablaggio per una installazione rapida.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS