SIEMENS - SIE5SL42036 INT. MT 2P B3 ICN 10000A - 5SL42036

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Variante
Caratteristiche principali
Numero di poli (totale) - 2
Caratteristica di intervento - B
Corrente nominale - 3 A
Numero di poli protetti - 2
Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V - 10 kA
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
25 Kg CO₂-eq
EAN
4001869439334
Codice prodotto
SIE5SL42036
Cod. produttore
5SL42036
Produttore
SIE
Numero di poli (totale):
2
Caratteristica di intervento:
B
Corrente nominale:
3 A
Numero di poli protetti:
2
Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V:
10 kA
Conduttore neutro a connessione:
no
Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 400 V:
10 kA
Numero moduli DIN:
2
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Tensione nominale:
400 V
Profondità di incasso:
70 mm
Potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 400 V:
10 kA
Dispositivi supplementari possibili:
sì
Potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 230 V:
10 kA
Frequenza:
50...50 Hz
Montaggio a incasso:
no
Sezione conduttore collegabile multifilare:
0.75...25 mm²
Classe di limitazione energetica:
3
Sezione conduttore collegabile unifilare:
0.75...25 mm²
Categoria di sovratensione:
3
Grado di protezione (IP):
IP20
Grado di inquinamento:
2
Temperatura ambiente durante il funzionamento:
-25...55 °C
Antideflagrante:
no
Potenza dissipata:
3.8 W
- Tipo: Interruttore magnetotermico a 2 poli
- Tensione nominale: 400V
- Intensità nominale: 3A
- Capacità di interruzione: 10 kA
- Montaggio: Senza attrezzi
- Cablaggio: Semplice tramite sbarra collettrice posteriore
- Disponibilità: 1, 2, 3, 4 poli, 1 polo + N, 3 poli + N e tipi speciali
- Accessori: Varietà di ampliamenti funzionali mediante blocchetti di contatti ausiliari
- Protezione affidabile contro cortocircuiti e sovraccarichi.
- Facile installazione e manutenzione senza bisogno di strumenti.
- Flessibilità grazie alla varietà di tipi e accessori disponibili.
- Affidabilità garantita con gli apparecchi di protezione di SENTRON.
Interruttore magnetotermico 400V 10 kA, a 2 poli, B, 3A
Interruttore magnetotermico SENTRON 5SL per la protezione da cortocircuito e sovraccarico sicura per applicazioni standard in edifici residenziali e funzionali.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS