pagina iniziale

SIEMENS - SIE5SL41508 INT. MT 1P D50 ICN 10000A - 5SL41508

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Variante

Numero di poli (totale):

1

Conduttore neutro a connessione:

no
Vedi le opzioni disponibilisì

Tensione nominale:

400 V
Vedi le opzioni disponibili230 V

Caratteristiche principali

  • Numero di poli (totale) - 1

  • Caratteristica di intervento - D

  • Corrente nominale - 50 A

  • Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V - 10 kA

  • Conduttore neutro a connessione - no

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

27 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

4001869441306

Codice prodotto

SIE5SL41508

Cod. produttore

5SL41508

Produttore

SIE

Numero di poli (totale):

1

Caratteristica di intervento:

D

Corrente nominale:

50 A

Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V:

10 kA

Conduttore neutro a connessione:

no

Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 400 V:

10 kA

Numero moduli DIN:

1

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Tensione nominale:

400 V

Profondità di incasso:

70 mm

Potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 400 V:

10 kA

Dispositivi supplementari possibili:

sì

Potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 230 V:

10 kA

Frequenza:

50...50 Hz

Montaggio a incasso:

no

Sezione conduttore collegabile multifilare:

0.75...25 mm²

Sezione conduttore collegabile unifilare:

0.75...25 mm²

Categoria di sovratensione:

3

Grado di protezione (IP):

IP20

Grado di inquinamento:

2

Temperatura ambiente durante il funzionamento:

-25...55 °C

Antideflagrante:

no

Potenza dissipata:

3.6 W

    Interruttore magnetotermico 230/400 V 10 kA, a 1 polo, D, 50A

    Interruttore magnetotermico SENTRON 5SL per la protezione da cortocircuito e sovraccarico sicura per applicazioni standard in edifici residenziali e funzionali.

    Dettagli tecnici:

    • Tensione nominale: 230/400 V
    • Intensità nominale: 50 A
    • Potere di interruzione: 10 kA
    • Configurazione: 1 polo
    • Montaggio senza attrezzi
    • Cablaggio semplicemediante sbarra collettrice posteriore
    • Disponibile in esecuzione a 1, 2, 3, 4 poli e a 1 polo +N e 3 poli +N

    Vantaggi per i clienti:

    • Facilità di installazione e rimozione senza la necessità di attrezzi
    • Ampliamenti funzionali grazie a vari accessori disponibili
    • Affidabilità nella protezione contro sovraccarichi e cortocircuiti
    • Adatto per una varietà di applicazioni residenziali e funzionali
    • Utilizzo semplice e sicuro con apparecchi di protezione SENTRON

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS