SIEMENS - SIE5SL44507 INT. MT 4P C50 ICN 10000A - 5SL44507

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Variante
Caratteristiche principali
Numero di poli (totale) - 4
Caratteristica di intervento - C
Corrente nominale - 50 A
Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V - 10 kA
Conduttore neutro a connessione - no
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
55 Kg CO₂-eq
EAN
4001869440767
Codice prodotto
SIE5SL44507
Cod. produttore
5SL44507
Produttore
SIE
Numero di poli (totale):
4
Caratteristica di intervento:
C
Corrente nominale:
50 A
Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V:
10 kA
Conduttore neutro a connessione:
no
Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 400 V:
10 kA
Numero moduli DIN:
4
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Tensione nominale:
400 V
Profondità di incasso:
70 mm
Potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 400 V:
10 kA
Dispositivi supplementari possibili:
sì
Potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 230 V:
10 kA
Frequenza:
50...50 Hz
Montaggio a incasso:
no
Sezione conduttore collegabile multifilare:
0.75...25 mm²
Classe di limitazione energetica:
3
Sezione conduttore collegabile unifilare:
0.75...25 mm²
Categoria di sovratensione:
3
Grado di protezione (IP):
IP20
Grado di inquinamento:
2
Temperatura ambiente durante il funzionamento:
-25...55 °C
Antideflagrante:
no
Potenza dissipata:
14.4 W
- Tensione nominale: 400V
- Capacità di interruzione: 10 kA
- Poli: 4 poli
- Corrente nominale: 50A
- Montaggio: senza attrezzi
- Tipi disponibili: 1, 2, 3, 4 poli, 1 polo + N, 3 poli + N e ulteriori tipi speciali
- Configurazione semplice e veloce grazie al montaggio senza attrezzi.
- Facile cablaggio dell'alimentazione mediante la sbarra collettrice posteriore.
- Varie opzioni di ampliamento funzionale grazie ai numerosi accessori disponibili.
- Protezione sicura per edifici residenziali e funzionali.
Interruttore magnetotermico 400V 10 kA, a 4 poli, C, 50A
Interruttore magnetotermico SENTRON 5SL per la protezione da cortocircuito e sovraccarico sicura per applicazioni standard in edifici residenziali e funzionali.
Dettaglitecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS