SIEMENS - SIE3SU10001BD400AA0 PULS. FUNGO VERDE 40MM - 3SU10001BD400AA0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Variante
Tipo di sblocco:
SenzaCaratteristiche principali
Colore del pulsante - Verde
Diametro della calotta - 40 mm
Grado di protezione (IP) - IP67/IP69K
Forma del pulsante - Alto
Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto - no
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,8 Kg CO₂-eq
EAN
4011209956315
Codice prodotto
SIE3SU10001BD400AA0
Cod. produttore
3SU10001BD400AA0
Produttore
SIE
Colore del pulsante:
Verde
Diametro della calotta:
40 mm
Grado di protezione (IP):
IP67/IP69K
Forma del pulsante:
Alto
Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto:
no
Adatto per arresto d'emergenza:
no
Altezza dell'apertura:
27.5 mm
Forma della lente:
Tondo
Diametro del foro:
22.3 mm
Larghezza dell'apertura:
40 mm
Grado di protezione (NEMA):
Altro
Illuminabile:
no
Con illuminazione:
no
Tattile:
sì
Con anello frontale:
sì
Materiale dell'anello frontale:
Plastica
Colore dell'anello frontale:
Nero
Tipo di sblocco:
Senza
- Diametro del fungo: 30/40/60 mm
- Materiale: plastica, disponibili vari colori
- Operazione: comando permanente/ad impulso
- Collegamento: standard, PROFINET, AS-Interface, IO-Link
- Protezione: antirotazione al 100%
- Grado di protezione: elevato, adatto per impiego industriale e ambiente esterno
- Pulizia: possibile con getto ad alta pressione
- Configuratore online grafico disponibile per ordine e scelta
- Montaggio semplice e veloce, richiede solo una mano
- Minimizzazione delle fonti di errore grazie a connessioni flessibili
- Robustezza e affidabilità in ambienti difficili
- Documentazione completa disponibile per supporto e facilitazione
- Possibilità di personalizzazione con diverse esecuzioni e colori
Pulsante a fungo SIRIUS ACT
Il pulsante a fungo SIRIUS ACT offre un'operazione comoda grazie al grande operatore che consente di azionarlo con tutta la mano.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS