pagina iniziale

SIEMENS - SIE3SU10001BD300AA0 PULS. FUNGO GIALLO 40MM PLAST. - 3SU10001BD300AA0

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Variante

Colore del pulsante:

Giallo

Tipo di sblocco:

Senza

Caratteristiche principali

  • Colore del pulsante - Giallo

  • Diametro della calotta - 40 mm

  • Grado di protezione (IP) - IP67/IP69K

  • Forma del pulsante - Alto

  • Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto - no

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,8 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

4011209956308

Codice prodotto

SIE3SU10001BD300AA0

Cod. produttore

3SU10001BD300AA0

Produttore

SIE

Colore del pulsante:

Giallo

Diametro della calotta:

40 mm

Grado di protezione (IP):

IP67/IP69K

Forma del pulsante:

Alto

Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto:

no

Adatto per arresto d'emergenza:

no

Altezza dell'apertura:

27.5 mm

Forma della lente:

Tondo

Diametro del foro:

22.3 mm

Larghezza dell'apertura:

40 mm

Grado di protezione (NEMA):

Altro

Illuminabile:

no

Con illuminazione:

no

Tattile:

sì

Con anello frontale:

sì

Materiale dell'anello frontale:

Plastica

Colore dell'anello frontale:

Nero

Tipo di sblocco:

Senza

    Pulsante a fungo SIRIUS ACT

    Il pulsante a fungo SIRIUS ACT con operatore grande offre un'azionamento comodo con tutta la mano e un'installazione semplificata senza attrezzi speciali.

    Dettagli tecnici:

    • Diametro del fungo: 30/40/60 mm
    • Materiale: plastica gialla
    • Grado di protezione elevato, adatto per uso industriale e ambienti esterni
    • Operazione: comando permanente/ad impulso
    • Collegamento: standard, PROFINET, AS-Interface, IO-Link
    • Configuratore online per la selezione e ordinazione di dispositivi

    Vantaggi per i clienti:

    • Montaggio semplice e veloce con una sola mano
    • Riduzione dei costi di cablaggio e minimizzazione delle fonti di errore
    • Facile pulizia con getto ad alta pressione
    • Documentazione completa disponibile (manuali, dati 3D, schemi di collegamento)
    • Varie esecuzioni e colori disponibili per soddisfare diverse esigenze

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS