SIEMENS - SIE3SU10001BD300AA0 PULS. FUNGO GIALLO 40MM PLAST. - 3SU10001BD300AA0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Variante
Tipo di sblocco:
SenzaCaratteristiche principali
Colore del pulsante - Giallo
Diametro della calotta - 40 mm
Grado di protezione (IP) - IP67/IP69K
Forma del pulsante - Alto
Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto - no
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,8 Kg CO₂-eq
EAN
4011209956308
Codice prodotto
SIE3SU10001BD300AA0
Cod. produttore
3SU10001BD300AA0
Produttore
SIE
Colore del pulsante:
Giallo
Diametro della calotta:
40 mm
Grado di protezione (IP):
IP67/IP69K
Forma del pulsante:
Alto
Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto:
no
Adatto per arresto d'emergenza:
no
Altezza dell'apertura:
27.5 mm
Forma della lente:
Tondo
Diametro del foro:
22.3 mm
Larghezza dell'apertura:
40 mm
Grado di protezione (NEMA):
Altro
Illuminabile:
no
Con illuminazione:
no
Tattile:
sì
Con anello frontale:
sì
Materiale dell'anello frontale:
Plastica
Colore dell'anello frontale:
Nero
Tipo di sblocco:
Senza
- Diametro del fungo: 30/40/60 mm
- Materiale: plastica gialla
- Grado di protezione elevato, adatto per uso industriale e ambienti esterni
- Operazione: comando permanente/ad impulso
- Collegamento: standard, PROFINET, AS-Interface, IO-Link
- Configuratore online per la selezione e ordinazione di dispositivi
- Montaggio semplice e veloce con una sola mano
- Riduzione dei costi di cablaggio e minimizzazione delle fonti di errore
- Facile pulizia con getto ad alta pressione
- Documentazione completa disponibile (manuali, dati 3D, schemi di collegamento)
- Varie esecuzioni e colori disponibili per soddisfare diverse esigenze
Pulsante a fungo SIRIUS ACT
Il pulsante a fungo SIRIUS ACT con operatore grande offre un'azionamento comodo con tutta la mano e un'installazione semplificata senza attrezzi speciali.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS