pagina iniziale

SIEMENS - SIE3SU10001AD400AA0 PULS. FUNGO VERDE 30MM - 3SU10001AD400AA0

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Variante

Colore del pulsante:

Verde

Tipo di sblocco:

Senza

Caratteristiche principali

  • Colore del pulsante - Verde

  • Diametro della calotta - 30 mm

  • Grado di protezione (IP) - IP67/IP69K

  • Forma del pulsante - Alto

  • Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto - no

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,8 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

4011209956193

Codice prodotto

SIE3SU10001AD400AA0

Cod. produttore

3SU10001AD400AA0

Produttore

SIE

Colore del pulsante:

Verde

Diametro della calotta:

30 mm

Grado di protezione (IP):

IP67/IP69K

Forma del pulsante:

Alto

Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto:

no

Adatto per arresto d'emergenza:

no

Altezza dell'apertura:

27.5 mm

Forma della lente:

Tondo

Diametro del foro:

22.3 mm

Larghezza dell'apertura:

30 mm

Grado di protezione (NEMA):

Altro

Illuminabile:

no

Con illuminazione:

no

Tattile:

sì

Con anello frontale:

sì

Materiale dell'anello frontale:

Plastica

Colore dell'anello frontale:

Nero

Tipo di sblocco:

Senza

    Pulsante A Fungoo

    Il pulsante a fungo SIRIUS ACT offre un operatore grande per un'azione comoda con tutta la mano, combinando robustezza e design moderni.

    Dettagli tecnici:

    • Diametro: 22 mm
    • Forma: rotondo
    • Materiale: plastica
    • Colore: verde
    • Tipo: ad impulso
    • Facile montaggio senza attrezzi speciali grazie al concetto di innesto a scatto
    • Protezione antirotazione integrata al 100%
    • Grado di protezione elevato per uso industriale e ambienti esterni
    • Collegamenti disponibili: standard, PROFINET, AS-Interface, IO-Link
    • Documentazione completa disponibile (manuale, dati 3D, schema di collegamento)
    • Esecuzioni fornibili: diametro del fungo di 30/40/60 mm, vari colori, luminoso/non luminoso, comando permanente/ad impulso

    Vantaggi per i clienti:

    • Montaggio semplice e veloce che fornisce maggiore flessibilità
    • Riduzione del cablaggio e minimizzazione delle fonti di errore
    • Robusti apparecchi resistenti a polvere, oli e liscivia
    • Possibilità di pulizia con getto ad alta pressione
    • Alta performance e affidabilità in azione

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS