pagina iniziale

SIEMENS - SIE3SU11500BB401FA0 PULS.SPORG MOMENT.MET.VERDE 1NO+1NC VITE - 3SU11500BB401FA0

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Variante

Colore del pulsante:

Verde

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a vite

Materiale dell'anello frontale:

Metallo

Numero contatti normalmente aperti (NA):

1
Vedi le opzioni disponibili0

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

1
Vedi le opzioni disponibili0

Caratteristiche principali

  • Forma del pulsante - Fungo

  • Colore del pulsante - Verde

  • Numero di punti di comando - 1

  • Tattile - sì

  • Illuminabile - no

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,6 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

4011209958609

Codice prodotto

SIE3SU11500BB401FA0

Cod. produttore

3SU11500BB401FA0

Produttore

SIE

Forma del pulsante:

Fungo

Colore del pulsante:

Verde

Numero di punti di comando:

1

Tattile:

sì

Illuminabile:

no

Diametro del foro:

22.3 mm

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a vite

Grado di protezione (IP):

IP67/IP69K

Larghezza dell'apertura:

29.5 mm

Colore dell'anello frontale:

Altro

Altezza dell'apertura:

16.2 mm

Materiale dell'anello frontale:

Metallo

Con anello frontale:

sì

Numero contatti normalmente aperti (NA):

1

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

1

Numero contatti di commutazione:

0

Grado di protezione (NEMA):

Altro

    Pulsante Sirius Act

    Il pulsante SIRIUS ACT è progettato per la commutazione e il comando di utilizzatori elettrici, combinando robustezza e design innovativo.

    Dettagli tecnici:

    • Diametro: 22 mm
    • Tipo: rotondo, in metallo lucido, colore verde
    • Funzione: bottone sporgente ad impulso, supporto incluso
    • Contatti: 1 NO + 1 NC
    • Installazione: montaggio semplice con fori non scanalati e protezione antirotazione integrata
    • Grado di protezione elevato, adatto per impiego industriale e ambienti esterni
    • Possibilità di pulizia con getto ad alta pressione
    • Collegamento: standard e tramite PROFINET, AS-Interface o IO-Link
    • Configuratore online disponibile per ordinazione e scelta dei dispositivi
    • Varianti disponibili: più colori, luminoso/non luminoso, con/senza iscrizione

    Vantaggi per il cliente:

    • Facile montaggio senza attrezzi speciali
    • Minimizzazione delle fonti di errore grazie a cablaggi flessibili
    • Accesso a una documentazione completa, inclusi manuali e dati 3D
    • Adattabile a diverse esigenze grazie a varie esecuzioni e configurazioni
    • Affidabilità in condizioni di utilizzo gravose, resistendo a polvere, oli e liscivia

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS