SIEMENS - SIE3SU11501BA201FA0 PULS.FUNGO MANT.TRAZ.ROSSO 1NO+1NC VITE - 3SU11501BA201FA0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Variante
Esecuzione del collegamento elettrico:
Raccordo a viteCaratteristiche principali
Forma del pulsante - Fungo
Colore del pulsante - Rosso
Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto - no
Numero di punti di comando - 1
Tattile - no
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,6 Kg CO₂-eq
EAN
4011209956407
Codice prodotto
SIE3SU11501BA201FA0
Cod. produttore
3SU11501BA201FA0
Produttore
SIE
Forma del pulsante:
Fungo
Colore del pulsante:
Rosso
Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto:
no
Numero di punti di comando:
1
Tattile:
no
Illuminabile:
no
Diametro del foro:
22.3 mm
Esecuzione del collegamento elettrico:
Raccordo a vite
Grado di protezione (IP):
IP67/IP69K
Larghezza dell'apertura:
40 mm
Colore dell'anello frontale:
Altro
Altezza dell'apertura:
27.5 mm
Materiale dell'anello frontale:
Metallo
Con anello frontale:
sì
Numero contatti normalmente aperti (NA):
1
Numero contatti normalmente chiusi (NC):
1
Numero contatti di commutazione:
0
Grado di protezione (NEMA):
Altro
- Dimensione: 22 mm, rotondo
- Materiale: metallo lucido
- Colore: rosso
- Tipo: permanente, sblocco a trazione
- Configurazione: 1 NO + 1 NC
- Montaggio: supporto incluso
- Grado di protezione elevato, adatto a getti ad alta pressione
- Interfaccia: cablaggio standard, PROFINET, AS-Interface, IO-Link
- Varianti disponibili: diametro del fungo di 30/40/60 mm, diverse colorazioni, luminoso/non luminoso, comando permanente/ad impulso, sblocco a trazione/a rotazione
- Montaggio semplificato con innesto a scatto, senza attrezzi speciali
- Protezione antirotazione integrata al 100%
- Affidabilità garantita contro polvere, oli e liscivia
- Minimizzazione delle fonti di errore e maggiore flessibilità nel cablaggio
- Supporto della configurazione online per ordinazioni semplificate
- Documentazione completadisponibile per un facile utilizzo
Pulsante a fungo
Il pulsante a fungo SIRIUS ACT è progettato per un'azionamento comodo e sicuro con tutta la mano, rendendolo ideale per usi industriali e in ambienti esterni.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS