pagina iniziale

SIEMENS - SIE3SU11500BB101BA0 PULS. SPORGENTE NERO 1NA - 3SU11500BB101BA0

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Variante

Colore del pulsante:

Nero
Vedi le opzioni disponibiliRosso
Vedi le opzioni disponibiliVerde

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a vite

Materiale dell'anello frontale:

Metallo
Vedi le opzioni disponibiliPlastica

Numero contatti normalmente aperti (NA):

1
Vedi le opzioni disponibili0

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

0
Vedi le opzioni disponibili1

Caratteristiche principali

  • Forma del pulsante - Fungo

  • Colore del pulsante - Nero

  • Numero di punti di comando - 1

  • Tattile - sì

  • Illuminabile - no

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,6 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

4011209958623

Codice prodotto

SIE3SU11500BB101BA0

Cod. produttore

3SU11500BB101BA0

Produttore

SIE

Forma del pulsante:

Fungo

Colore del pulsante:

Nero

Numero di punti di comando:

1

Tattile:

sì

Illuminabile:

no

Diametro del foro:

22.3 mm

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a vite

Grado di protezione (IP):

IP67/IP69K

Larghezza dell'apertura:

29.5 mm

Colore dell'anello frontale:

Altro

Altezza dell'apertura:

16.2 mm

Materiale dell'anello frontale:

Metallo

Con anello frontale:

sì

Numero contatti normalmente aperti (NA):

1

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

0

Numero contatti di commutazione:

0

Grado di protezione (NEMA):

Altro

    Pulsante SIRIUS ACT

    Il pulsante SIRIUS ACT è progettato per la commutazione e il comando di utilizzatori elettrici in ambienti industriali e esterni, con un'innovativa facilità di montaggio.

    Dettagli tecnici:

    • Diametro: 22 mm
    • Design: rotondo, in metallo lucido nero
    • Tipo: bottone sporgente ad impulso con supporto
    • Contatti: 1 NO, morsetto a vite
    • Grado di protezione: elevato, adatto per pulizia con getto ad alta pressione
    • Collegamenti: standard, PROFINET, AS-Interface, IO-Link
    • Configuratore online: disponibile per la scelta e l'ordinazione

    Vantaggi per i clienti:

    • Montaggio semplificato con un'unica mano e senza necessità di attrezzi speciali
    • Protezione antirotazione integrata al 100%
    • Elevata flessibilità nella configurazione e riduzione degli errori di cablaggio
    • Versioni personalizzabili disponibili (colori, luminoso/non luminoso, iscrizioni)
    • Documentazione completa disponibile (manuale, dati 3D, schema di collegamento)

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS