SIEMENS - SIE3SU11501BA201CA0 PULS.FUNGO ROSSO TRAZ 40MM 1NC - 3SU11501BA201CA0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Variante
Esecuzione del collegamento elettrico:
Raccordo a viteCaratteristiche principali
Forma del pulsante - Fungo
Colore del pulsante - Rosso
Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto - no
Numero di punti di comando - 1
Tattile - no
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,6 Kg CO₂-eq
EAN
4011209956421
Codice prodotto
SIE3SU11501BA201CA0
Cod. produttore
3SU11501BA201CA0
Produttore
SIE
Forma del pulsante:
Fungo
Colore del pulsante:
Rosso
Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto:
no
Numero di punti di comando:
1
Tattile:
no
Illuminabile:
no
Diametro del foro:
22.3 mm
Esecuzione del collegamento elettrico:
Raccordo a vite
Grado di protezione (IP):
IP67/IP69K
Larghezza dell'apertura:
40 mm
Colore dell'anello frontale:
Altro
Altezza dell'apertura:
27.5 mm
Materiale dell'anello frontale:
Metallo
Con anello frontale:
sì
Numero contatti normalmente aperti (NA):
0
Numero contatti normalmente chiusi (NC):
1
Numero contatti di commutazione:
0
Grado di protezione (NEMA):
Altro
- Dimensione: 22 mm, rotondo
- Materiale: metallo lucido
- Colore: rosso
- Tipo: permanente, sblocco a trazione
- Numero di contatti: 1 NC
- Installazione: montaggio senza attrezzi, protezione antirotazione integrata
- Grado di protezione: adatto per impiego industriale e pulizia con getto ad alta pressione
- Integrazione: collegamento tramite PROFINET, AS-Interface oppure IO-Link
- Facilità di montaggio con un solo manipolatore
- Riduzione dell'onere di cablaggio e minimizzazione delle fonti di errore
- Elevata flessibilità nelle configurazioni disponibili
- Documentazione completa per una facile scelta e ordinazione
- Varietà di esecuzioni disponibili, inclusi diversi diametri e colori
Pulsante a fungo SIRIUS ACT
Il pulsante a fungo SIRIUS ACT è progettato per un azionamento comodo e sicuro, anche con tutta la mano, in ambienti industriali e esterni.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS