SIEMENS - SIE3SU11501BA203CA0 PULS.FUNGO ROSSO TRAZ MOLLA 40MM 1NC - 3SU11501BA203CA0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Variante
Colore del pulsante:
RossoEsecuzione del collegamento elettrico:
Raccordo a mollaMateriale dell'anello frontale:
MetalloNumero contatti normalmente chiusi (NC):
1Caratteristiche principali
Forma del pulsante - Fungo
Colore del pulsante - Rosso
Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto - no
Numero di punti di comando - 1
Tattile - no
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,6 Kg CO₂-eq
EAN
4011209956438
Codice prodotto
SIE3SU11501BA203CA0
Cod. produttore
3SU11501BA203CA0
Produttore
SIE
Forma del pulsante:
Fungo
Colore del pulsante:
Rosso
Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto:
no
Numero di punti di comando:
1
Tattile:
no
Illuminabile:
no
Diametro del foro:
22.3 mm
Esecuzione del collegamento elettrico:
Raccordo a molla
Grado di protezione (IP):
IP67/IP69K
Larghezza dell'apertura:
40 mm
Colore dell'anello frontale:
Altro
Altezza dell'apertura:
27.5 mm
Materiale dell'anello frontale:
Metallo
Con anello frontale:
sì
Numero contatti normalmente aperti (NA):
0
Numero contatti normalmente chiusi (NC):
1
Numero contatti di commutazione:
0
Grado di protezione (NEMA):
Altro
- Diametro: 22 mm, con opzioni di 30/40/60 mm
- Forma: rotondo
- Materiale: metallo lucido e plastica pregiata
- Tipo di azionamento: permanente, sblocco a trazione
- Contatti: 1 NC
- Morsetto: a molla
- Protezione: antirotazione integrata al 100%
- Grado di protezione: elevato per uso industriale e ambienti esterni
- Collegamenti: standard, PROFINET, AS-Interface, IO-Link
- Montaggio semplice e veloce senza l'uso di attrezzi speciali
- Maggiore flessibilità e riduzione delle fonti di errore
- Resistente a polvere, oli e liscivia, adatto per condizioni difficili
- Pulizia facilitata anche con getti ad alta pressione
- Configuratore online per scelta e ordinazione semplificata
- Documentazione completa disponibile per supporto
Pulsante a fungo SIRIUS ACT
Il pulsante a fungo SIRIUS ACT è progettato per un'azione comoda e sicura, grazie al grande operatore che permette di utilizzarlo con tutta la mano.
Dettagli tecnici:
Benefici per il cliente:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS