pagina iniziale

SIEMENS - SIE3SU11030AB201CA0 PULS.LUM.PIATTO ROSSO LED 110V AC 1NC - 3SU11030AB201CA0

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Variante

Colore del pulsante:

Rosso
Vedi le opzioni disponibiliBianco
Vedi le opzioni disponibiliBlu
Vedi le opzioni disponibiliGiallo
Vedi le opzioni disponibiliNeutro
Vedi le opzioni disponibiliRosso/verde
Vedi le opzioni disponibiliVerde

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a vite

Materiale dell'anello frontale:

Plastica

Numero contatti normalmente aperti (NA):

0
Vedi le opzioni disponibili1

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

1
Vedi le opzioni disponibili0

Caratteristiche principali

  • Forma del pulsante - Fungo

  • Colore del pulsante - Rosso

  • Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto - no

  • Numero di punti di comando - 1

  • Tattile - sì

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,8 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

4011209957480

Codice prodotto

SIE3SU11030AB201CA0

Cod. produttore

3SU11030AB201CA0

Produttore

SIE

Forma del pulsante:

Fungo

Colore del pulsante:

Rosso

Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto:

no

Numero di punti di comando:

1

Tattile:

sì

Tensione di alimentazione della lampada:

110 V

Illuminabile:

sì

Diametro del foro:

22.3 mm

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a vite

Grado di protezione (IP):

IP67/IP69K

Larghezza dell'apertura:

29.5 mm

Colore dell'anello frontale:

Nero

Altezza dell'apertura:

11 mm

Materiale dell'anello frontale:

Plastica

Con anello frontale:

sì

Numero contatti normalmente aperti (NA):

0

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

1

Numero contatti di commutazione:

0

Grado di protezione (NEMA):

Altro

    Pulsante luminoso

    Pulsante luminoso SIRIUS ACT per la commutazione e il comando di utilizzatori elettrici, progettato per un'installazione semplice e un'affidabilità elevata.

    Dettagli tecnici:

    • Dimensione: 22 mm
    • Forma: rotondo, piatto
    • Materiale: plastica, rosso
    • Tipo: ad impulso, con supporto
    • Contatto: 1 NC
    • Modulo LED: con LED integrato AC 110 V
    • Protezione: antirotazione al 100%
    • Grado di protezione: elevato, adatto per impieghi industriali e ambienti esterni
    • Collegamenti: tramite cablaggio standard, PROFINET, AS-Interface, IO-Link

    Vantaggi per i clienti:

    • Installazione semplice con montaggio a scatto richiedente solo una mano e senza attrezzi speciali.
    • Possibilità di pulizia con getto ad alta pressione, resistente a polvere, oli e liscivia.
    • Configuratore online per la scelta e l'ordinazione confortevole di apparecchi e pulsantiere.
    • Documentazione completa disponibile, tra cui manuali e dati 3D.
    • Opzioni variabili: più colori, luminoso/non luminoso, con/senza iscrizione, comando permanente/ad impulso.
    • Elevata flessibilità grazie alla riduzione dell'onere di cablaggio e minimizzazione delle fonti di errore.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS