SIEMENS - SIE3SU11060AB401BA0 PULS.LUM.PIATTO VERDE LED 230V AC 1NA - 3SU11060AB401BA0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Variante
Esecuzione del collegamento elettrico:
Raccordo a viteCaratteristiche principali
Forma del pulsante - Fungo
Colore del pulsante - Verde
Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto - no
Numero di punti di comando - 1
Tattile - sì
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,8 Kg CO₂-eq
EAN
4011209959415
Codice prodotto
SIE3SU11060AB401BA0
Cod. produttore
3SU11060AB401BA0
Produttore
SIE
Forma del pulsante:
Fungo
Colore del pulsante:
Verde
Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto:
no
Numero di punti di comando:
1
Tattile:
sì
Tensione di alimentazione della lampada:
230 V
Illuminabile:
sì
Diametro del foro:
22.3 mm
Esecuzione del collegamento elettrico:
Raccordo a vite
Grado di protezione (IP):
IP67/IP69K
Larghezza dell'apertura:
29.5 mm
Colore dell'anello frontale:
Nero
Altezza dell'apertura:
11 mm
Materiale dell'anello frontale:
Plastica
Con anello frontale:
sì
Numero contatti normalmente aperti (NA):
1
Numero contatti normalmente chiusi (NC):
0
Numero contatti di commutazione:
0
Grado di protezione (NEMA):
Altro
- Diametro: 22 mm
- Forma: rotondo, piatto
- Materiale: plastica verde
- Tipo: ad impulso, con supporto
- Configurazione contatti: 1 NO
- Modulo LED: LED integrato AC 230 V
- Connessione: morsetto a vite
- Certificazioni: omologazioni di prodotto per il mercato mondiale
- Grado di protezione: elevato, adatto all'impiego industriale e in ambiente esterno
- Montaggio semplificato con un innovativo concetto di innesto a scatto
- Protezione antirotazione al 100%
- Possibilità di pulizia con getto ad alta pressione
- Collegamento flessibile attraverso PROFINET, AS-Interface o IO-Link
- Configuratore online per una scelta e un'ordinazione confortevole
- Documentazione completa disponibile, inclusi manuali e dati 3D
- Varietà di esecuzioni: più colori, luminoso/non luminoso, con/senza iscrizione
Pulsante luminoso
Il pulsante luminoso SIRIUS ACT è progettato per la commutazione e il comando di utilizzatori elettrici, offrendo un'installazione semplice e una protezione elevata per ambienti industriali.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS