pagina iniziale

SIEMENS - SIE3SU11020AB203FA0 PULS.LUM.PLAST.ROSSO MOMENT 1NO+1NC LED2 - 3SU11020AB203FA0

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Variante

Colore del pulsante:

Rosso

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a molla

Materiale dell'anello frontale:

Plastica

Numero contatti normalmente aperti (NA):

1
Vedi le opzioni disponibili0

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

1
Vedi le opzioni disponibili0

Caratteristiche principali

  • Forma del pulsante - Fungo

  • Colore del pulsante - Rosso

  • Numero di punti di comando - 1

  • Tattile - sì

  • Tensione di alimentazione della lampada - 24 V

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,8 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

4011209957091

Codice prodotto

SIE3SU11020AB203FA0

Cod. produttore

3SU11020AB203FA0

Produttore

SIE

Forma del pulsante:

Fungo

Colore del pulsante:

Rosso

Numero di punti di comando:

1

Tattile:

sì

Tensione di alimentazione della lampada:

24 V

Illuminabile:

sì

Diametro del foro:

22.3 mm

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a molla

Grado di protezione (IP):

IP67/IP69K

Larghezza dell'apertura:

29.5 mm

Colore dell'anello frontale:

Nero

Altezza dell'apertura:

11 mm

Materiale dell'anello frontale:

Plastica

Con anello frontale:

sì

Numero contatti normalmente aperti (NA):

1

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

1

Numero contatti di commutazione:

0

Grado di protezione (NEMA):

Altro

    Pulsante luminoso

    I pulsanti luminosi SIRIUS ACT sono progettati per la commutazione e il comando di utilizzatori elettrici, offrendo soluzioni robuste e versatili per applicazioni industriali.

    Dettagli tecnici:

    • Diametro: 22 mm
    • Forma: rotondo, piatto
    • Materiale: plastica, colore rosso
    • Tipologia: ad impulso, con supporto
    • Contatti: 1 NO + 1 NC
    • Modulo LED: integrato, AC/DC 24V
    • Connessioni: standard, PROFINET, AS-Interface, IO-Link
    • Protezione: alta contro polvere e liquidi, pulizia con getto ad alta pressione
    • Installazione: montaggio semplice, ilmano attrezzi, protetti da antirotazione

    Vantaggi per il cliente:

    • Facile montaggio e installazione, riducendo il tempo di operatività.
    • Massima flessibilità e riduzione degli errori di cablaggio.
    • Adatti per applicazioni in ambienti industriali e esterni, garantendo affidabilità.
    • Configurazione online facile per ordinare dispositivi su misura.
    • Documentazione completa disponibile per supporto e progettazione.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS