Comando e segnalazione
10000 prodotti
Fissaggio centrale, diametro del foro: 22 mm
Lunghezza del joystick: 79 mm
Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-21: 10 A
Illuminabile: no
Tipologia di azionamento: Manetta
Numero di posizioni di commutazione: 2
Numero di segnalatori luminosi: 0
Numero di pulsanti: 3
Numero di punti di comando: 3
Diametro della calotta: 40 mm
Forma della lente: Tondo
Colore del pulsante: Rosso
Numero di direzioni di azionamento: 2
Lunghezza del joystick: 72.6 mm
Con ritorno in posizione zero: sì
Tipo di sblocco: Sblocco a rotazione
Tipo di montaggio: Incasso
Grado di protezione (IP): IP65
Forma della lente: Tondo
Colore del pulsante: Verde
Numero di punti di comando: 1
Funzione: Diode
Tipo di tensione d'esercizio: DC
Tensione d'esercizio in DC: 24...250 V
Adatto come filtro sinusoidale: no
Adatto come filtro anti-interferenze radio: no
Adatto come filtro du/dt: no
Tipo di comando: On oppure off
Con bloccaggio: sì
Con calotta protettiva: sì