pagina iniziale

SIEMENS - SIE3SU10004BL010AA0 SEL.KEY SB30 3POS I-0-II, 0 - 3SU10004BL010AA0

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia di azionamento - Chiave

  • Numero di posizioni di commutazione - 3

  • Colore dell'elemento di azionamento - Argento

  • Forma della lente - Rettangolare

  • Grado di protezione (IP), lato frontale - IP67/IP69K

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,8 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

4011209962569

Codice prodotto

SIE3SU10004BL010AA0

Cod. produttore

3SU10004BL010AA0

Produttore

SIE

Tipologia di azionamento:

Chiave

Numero di posizioni di commutazione:

3

Colore dell'elemento di azionamento:

Argento

Forma della lente:

Rettangolare

Grado di protezione (IP), lato frontale:

IP67/IP69K

Illuminabile:

no

Tattile:

no

Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto:

sì

Colore della calotta del segnalatore luminoso:

Altro

Colore dell'anello frontale:

Nero

Diametro del foro:

22.3 mm

Larghezza dell'apertura:

29.5 mm

Materiale dell'anello frontale:

Plastica

Altezza dell'apertura:

49.4 mm

Grado di protezione (NEMA):

1

Con anello frontale:

sì

    Selettore a chiave RONIS

    Il selettore a chiave RONIS, con un diametro di 22 mm, è progettato per offrire un accesso sicuro e versatile con tre posizioni di commutazione e la massima semplicità di installazione.

    Dettagli tecnici:

    • Numero serratura: SB30
    • Materiale: Plastica
    • Posizioni di commutazione: I-O-II (3 posizioni)
    • Angolo di commutazione: 2x45°
    • Estrazione chiave: O
    • Possibili serrature speciali: SB31, 421, 455
    • Connessioni: Standard, PROFINET, AS-Interface, IO-Link
    • Grado di protezione: Elevato, adatto per impiego industriale e ambienti esterni

    Vantaggi per i clienti:

    • Installazione semplificata grazie all'innovativo concetto di innesto a scatto che non richiede attrezzi speciali.
    • Resistenza a polvere, oli e liscivia per un funzionamento affidabile in condizioni difficili.
    • Flessibilità nell'onere di cablaggio, minimizzando le fonti di errore.
    • Documentazione completa disponibile per un facile accesso a informazioni tecniche e schemi di collegamento.
    • Varie configurazioni e opzioni di personalizzazione disponibili per adattarsi a diverse esigenze di sicurezza.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS