SIEMENS - SIE3SU14011BH001AA0 PORTALAMP. LED AMBRA INCLUSO 24-240V AC - 3SU14011BH001AA0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione d'esercizio nominale ue per AC 50 Hz - 24...240 V
Portalampada - Senza
Tensione d'esercizio nominale ue per DC - 24...240 V
Colore del corpo luminoso - Altro
Tipo lampada - LED
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,8 Kg CO₂-eq
EAN
4011209944206
Codice prodotto
SIE3SU14011BH001AA0
Cod. produttore
3SU14011BH001AA0
Produttore
SIE
Tensione d'esercizio nominale ue per AC 50 Hz:
24...240 V
Portalampada:
Senza
Tensione d'esercizio nominale ue per DC:
24...240 V
Colore del corpo luminoso:
Altro
Tipo lampada:
LED
Tipo di fissaggio:
Fissaggio frontale
Tensione d'esercizio nominale ue per AC 60 Hz:
24...240 V
Tipo di collegamento circuito elettrico ausiliario:
Raccordo a vite
Trasformatore integrato:
no
Con lampada inclusa:
sì
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC/DC
Con preresistenza integrata:
no
Con diodo integrato:
sì
Modulo LED SIRIUS ACT
Modulo LED con LED integrato per l'illuminazione dei dispositivi di comando e segnalazione SIRIUS ACT.
Dettagli tecnici:
- LED integrato
- AC/DC 24 ... 240 V
- Colore: ambra
- Morsetto a vite
- Montaggio su piastra frontale
- Grado di protezione elevato
- Collegamenti possibili: PROFINET, AS-Interface, IO-Link
Vantaggi per il cliente:
- Forte intensità luminosa grazie alla tecnologia LED ad efficienza energetica
- Montaggio semplice con una sola mano e senza attrezzi speciali
- Protezione antirotazione integrata al 100%
- Adatto per impiego industriale e in ambiente esterno
- Possibilità di pulizia con getto ad alta pressione
- Minimizzazione delle fonti di errore e maggiore flessibilità nel cablaggio
- Configuratore online grafico per scelta e ordinazione confortevole
- Documentazione completa disponibile
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


