SIEMENS - SIE3RT29461CB00 RC ELEMENT, 24-48VAC, 24-70VDC, S2-S3 - 3RT29461CB00

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Funzione - Circuito RC
Tensione d'esercizio in AC 50 Hz - 24...48 V
Tensione d'esercizio in DC - 24...70 V
Tensione d'esercizio in AC 60 Hz - 24...48 V
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
7 Kg CO₂-eq
EAN
4047621017990
Codice prodotto
SIE3RT29461CB00
Cod. produttore
3RT29461CB00
Produttore
SIE
Funzione:
Circuito RC
Tensione d'esercizio in AC 50 Hz:
24...48 V
Tensione d'esercizio in DC:
24...70 V
Tensione d'esercizio in AC 60 Hz:
24...48 V
- Gruppo RC
- AC 24...48 V
- 50/60 Hz
- DC 24....70 V
- Compatibile con contattori 3RT2.4
- Semplice da installare e configurare
- Efficiente nel prevenire danni da sovratensioni
- Sempre attuale grazie al sistema modulare SIRIUS
Limitatore di sovratensione
Il limitatore di sovratensione è un componente essenziale che protegge i contattori da sovratensioni, garantendo un funzionamento sicuro e affidabile.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS